詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615GS-100

品名 : 6本組/5.5-24mm 両口スパナ(ステンレス製)

仕様

メーカー TONE 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ(mm) 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(6本組) 全長(mm) 100・120・135・140・185・226
材質 析出硬化系ステンレス
工具袋付
工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れ、食品機器・医療・船舶・水道工事・清掃用機器への使用に最適
非磁性ではありません。
サビにくさと強度を追求したステンレス製のスパナです。
追加説明
カタログ価格

31,600 (税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 00:14現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0373ページ

代替品

EA615BS
  • 品番

    EA615BS

  • コメント

    5本組(11×13なし)/メーカー違い

ウェブカタログ画像
※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top