品番 : EA615KB-30A
品名 : 11本組/1/4"-1・5/16" 両口スパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 10A/11 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 1/4”×5/16”・ 3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・ 9/16”×5/8”・19/32”×11/16”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・25/32”×13/16”・7/8”×15/16”・1.1/8”×1.5/16”(11本組) | 全長 | 140~300mm |
| 重量(g) | 1870 | 材質 | クロム合金鋼 |
| I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセット。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0379ページ | ||||
