品番 : EA616BD-2
品名 : 10本組/5.5-27mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TM510 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口めがねレンチ10本組 | サイズ | 5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm |
| 全長 | 151~367mm | 材質 | 工具鋼 |
| 樹脂成形トレイサイズ | 445(W)×185(D)×52(H)mm | 総重量 | 2.3kg |
| 12ポイント | |||
| 立ち上がり角は45°×6°を採用 | |||
| オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。 | |||
| サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
