品番 : EA616BS-102
品名 : 5本組/5.5-24mm 両口メガネレンチ
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| セット内容 | 5.5×7・8×10・12×14・17×19 22×24mm(5本組) |
全長 | 115~310mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | ||
| 12ポイント | |||
| 75°タイプ | |||
| 工具袋付き ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0367ページ 0425ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
