品番 : EA616C
品名 : 6本組/3/8"- 1" 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TM506B |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 両口めがねレンチ(インチサイズ)6本組 | サイズ(インチ) | 3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×25/32・13/16×7/8・15/16×1 |
| 全長 | 197~366mm | 材質 | 工具鋼 |
| 樹脂トレーサイズ | 445(W)x185(D)x52(H)mm | 総重量 | 1.7kg |
| 12ポイント | |||
| 立ち上がり角は45°×6°を採用 | |||
| オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
| 柄は中央にくぼみをもたせ、しなりに強く軽量化も図れる断面形状です。 | |||
| サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
樹脂成形トレイ付

