詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616CA-60

品名 : 6本組/ 8-27mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー TONE 型番 2700M
12ポイント
45°タイプ 
<セット内容>
8×10・11×13・12×14・14×17・19×22・
24×27mm
6本組セット
全長 184~350mm
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 06:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0443ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top