品番 : EA616CB-50
品名 : 5本組/8-17mm 両口めがねレンチ(ショートサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント <セット内容> 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17mm |
|||
| 5本組セット | |||
| 材質 | 工具鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| 全長 | 108~145mm | ||
| 工具袋付 | |||
| 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/20 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
代替品
![]() |
|

