詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GC

品名 : 8本組/ 6 -22mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 23/8
<セット内容> 8本組
6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm
重量(g) 870
材質 クロム合金鋼
10°タイプ
メガネ部のオフセットが10°のオーソドックスなタイプ。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
追加説明
カタログ価格

29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0381ページ
メイン画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top