品番 : EA616GE
品名 : 8本組/ 6 -22mm 両口めがねレンチ(ストレート)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22(8本組) | 全長 | 100~210mm |
| 材質 | クロム合金鋼 | 重量 | 419g |
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| デニムツールロール付 | |||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー | |||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,300 円(税抜)/ 31,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
