品番 : EA616KA-10
品名 : 10x10mm ブレーキパイプメガネ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MZF-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10×10mm | 全長 | 143mm |
| 重量 | 80g | ||
| 軽自動車から小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業に | |||
| 頭部が首を振ることにより広い範囲で使用でき、マスシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。 | |||
| 頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
