詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616KA-3

品名 : 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MZ1-10X12
サイズ 10×12mm 全長 160mm
重量 80g
45°タイプ
軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 00:22現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0313ページ
ウェブカタログ画像
  • S1×S2:10×12mm\nL:160㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top