品番 : EA616KB-11
品名 : 8x11mm ブリーダープラグめがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ABX7-0811 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 8×11mm | めがねサイズ | 大:18.3(W)×7.3(T)mm 小:15.8(W)×6.3(T)mm |
| 全長 | 127mm | 重量 | 50g |
| 12ポイント | |||
| 45°タイプ | |||
| トヨタヴェルファイア・アルファード(年式'08年5月以降)、エスティマ(年式'06年1月以降)等の8×11mmのブレーキブリーダープラグの締緩作業に | |||
| 8×11mmのサイズの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応可能 | |||
| 口径部の上面にストッパーを設けることで、ブリーダープラグの六角部が浮いている状態でも六角部からレンチが抜けることなく、安定した作業が可能です。 | |||
| タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ | |||
| 口径部は、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくく、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0314ページ | ||||
