詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617-23

品名 : 3/8"DRx300mm ソケットホルダー

仕様

適合差込角 3/8” 全長 300mm
重量 100g クリップ数 13
材質 樹脂
ホルダー部はスライド可能。また8~20まで、13個のソケット選別用の数字が印字されています。
ホルダー表記番号 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0426ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top