品番 : EA617-57
品名 : 18-24mm ナットキャッチ(マグネットインサート)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | NCMG070 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 7点 | 対辺 | 18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm |
厚み | 4mm、4mm、4mm、4.5mm、4.5mm、4.5mm、4.5mm | 全長(セット時) | 169mm |
6角・12角・スタンダード・ロング・ディープ等、いずれのタイプでも使用可能です。 | |||
ソケットに装着することにより磁力でボルト・ナットを保持が可能 | |||
磁石が直接ソケットに触れない為、ソケットを磁化しません。 | |||
六角部分は樹脂の為、ソケットを傷付けません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0468ページ |