品番 : EA617-60
品名 : 10-19mm/10個 ナットキャッチ(マグネットインサート)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | NCMG100 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10点 | 対辺 | 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm |
| 厚み | 3mm、3mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、4mm、4mm、4mm、4mm | 全長(セット時) | 172mm |
| 6角・12角・スタンダード・ロング・ディープ等、いずれのタイプでも使用可能です。 | |||
| ソケットに装着することにより磁力でボルト・ナットを保持が可能 | |||
| 磁石が直接ソケットに触れない為、ソケットを磁化しません。 | |||
| 六角部分は樹脂の為、ソケットを傷付けません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0448ページ | ||||
