品番 : EA617AA-5
品名 : 1/4"DR/# 4 ソケット(ハイトルクスクリュー)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 040034 |
---|---|---|---|
商品名 | 700AHTS | 差込角 | 1/4” |
高トルク用 | |||
全長 | 25mm | サイズ | 4 |
幅 | 12.75mm | 厚さ | 1.8mm |
トルク | 46.3N・m | 外径 | 12.8mm |
インパクトレンチ等に使用します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/25 15:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0416ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA617AA-1 1/4"DR/# 0 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-2 1/4"DR/# 1 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-3 1/4"DR/# 2 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-4 1/4"DR/# 3 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
EA617AA-5 1/4"DR/# 4 ソケット(ハイトルクスクリュー) |
拡大