詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AB-2

品名 : 1/4"DR/10個組 ソケット(ホルダー付・インチサイズ)

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ(対辺) 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”(10個組)
差込角 1/4” 全長 25mm
外径 7.9~19mm 材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
ソケットホルダー付き
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0392ページ
ウェブカタログ画像
  • ソケット形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top