詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AB-6

品名 : 1/4"DR/17個組 ソケットレンチ(メトリック)

仕様

入組み点数 17 ソケット(6角) 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
差込角 1/4” ラチェットハンドル 133mm
エクステンションバー 50・152mm スピンナーハンドル 152mm
ケースサイズ 280×120×33(H)mm 材質 スチール
ユニバーサルジョイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
追加説明
カタログ価格

36,300 (税抜)/ 39,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/16 04:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0399ページ
ウェブカタログ画像
  • ソケット形状
  • セット内容

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top