品番 : EA617AC-2
品名 : 3/8"DR/13個組 ソケットレンチ(インチサイズ)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 入組み点数 | 13点 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | ソケット(12角) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8” |
| ラチェットハンドル | 175mm | フレックスハンドル | 215mm |
| エキステンションバー | 150mm | 材質 | スチール |
| 総重量 | 1.65kg | ||
| 12ポイント | |||
| ユニバーサルジョイント | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,100 円(税抜)/ 63,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 20:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
