品番 : EA617AC-22
品名 : 3/8"DR ソケットセット
仕様
| 入組み点数 | 11 | 対辺 | 1/4”・5/16”・3/8”・7/16” 1/2”・9/16”・5/8”・11/16” 3/4”・13/16”・7/8” |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 23.8~32.5mm |
| グリップ力に優れた6ポイント仕様 | |||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

