品番 : EA617AC-4
品名 : 3/8"DR/17個組 ソケット(メトリック)
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 入組み点数 | 17点 |
|---|---|---|---|
| ソケット(6角) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm | 差込角 | 3/8” |
| ラチェットハンドル | 178mm | フレックスハンドル | 215mm |
| エキステンションバー | 150mm | 材質 | スチール |
| 総重量 | 1.7kg | ケースサイズ(横×縦×高さ) | 226×108×41mm |
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,000 円(税抜)/ 67,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
