詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AC-8

品名 : 3/8"DR/13個組 ソケットレンチセット(インチ)

仕様

入組み点数 13 ソケット(6角) 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
差込角 3/8” ラチェットハンドル 175mm
フレックスハンドル 215mm エクステンションバー 150mm
ユニバーサルジョイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

57,900 円(税抜)/ 63,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 05:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0393ページ
ウェブカタログ画像
  • ソケット形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top