品番 : EA617AD-10
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | 入組み点数 | 22点 |
|---|---|---|---|
| ソケット(12角) | 9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・30・32mm | 差込角 | 1/2” |
| ラチェットハンドル | 260mm | エキステンションバー | 127mm |
| 材質 | スチール | ||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,900 円(税抜)/ 110,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0394ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
