品番 : EA617AD-21A
品名 : 1/2"DR/6個組 [Hex]ビットソケット(メトリック)
仕様
入組み点数 | 6 | 対辺 | 6・8・10・12・14・17mm |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 56~61mm |
直径 | 24・26・28mm | 有効長 | 10~26mm |
材質 | 工具鋼 | 総重量 | 約790g |
ホルダー付き(全長:215mm) | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。 | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 22:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0402ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)