詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AG-122

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー Wera 型番 004021
シリーズ Zyklop(サイクロップ) 商品名 8100SAサイクロップメタルラチェット
〈セット内容〉 28点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2” (+)ビット #1・#2・#3
ポジビット #1・#2 TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30
ヘックスビット 5/32”・3/16”・7/32”・1/4” ラチェットハンドル 141mm
スイベルエクステンションバー 56mm ロッキングエクステンションバー 150mm
ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0398ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top