品番 : EA617AG-131
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004048 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SB8サイクロップメタルラチェット |
| 〈セット内容〉 | 29点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ソケット(6角) | 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm | (+)ビット | #1・#2・#3 |
| ポジビット | #1・#2 | TORXビット | T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
| ヘックスビット | 3・4・5・6・8mm | ラチェットハンドル | 222mm |
| スイベルエクステンションバー | 76mm | ロッキングエクステンションバー | 200mm |
| ビットアダプター | 44mm(六角シャンク1/4”) | ||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0401ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

