品番 : EA617AG-142
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004081 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SC11サイクロップメタルラチェット |
| 〈セット内容〉 | 28点 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| ソケット(6角) | 3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16” | (+)ビット | #2・#3 |
| TORXビット | T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 | ヘックスビット | 7/32”・1/4”・5/16”・3/8” |
| ラチェットハンドル | 281mm | スイベルエクステンションバー | 52mm |
| ロッキングエクステンションバー | 250mm | ビットアダプター | 50mm(六角シャンク5/16”) |
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
代替品
![]() |
|
モデルチェンジ品画像
拡大

