詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AH-200

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 003533
シリーズ Zyklop(サイクロップ) 商品名 8100SA2サイクロップスピードラチェット
<セット内容> 42点 差込角 1/4”
ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
(※識別カラー付、色の違いによってサイズの選別が容易です。)
(+)ビット #1・#2・#3
(-)ビット 4.5・5.5・8.0mm ヘックスビット 3・4・5・6・8mm
トルクスビット(イジリ止め付) T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40 ポジビット #1・#2・#3
ラチェットハンドル 152mm ロッキングエクステンションバー 75・150mm
エクステンションバー 56mm T型スライドハンドル 110mm
ユニバーサルジョイント 35.5mm ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)
重量(g) 1413g
メタルケース付き
ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。
限られた狭いスペースで作業するときは、首を左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。
狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。
ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

58,600 (税抜)/ 64,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/10 00:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0399ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※識別カラー付
  • プラス
  • マイナス
  • 六角
  • いじり止めトルクス
  • ポジドライブ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top