品番 : EA617AH-200B
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003535 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SA4サイクロップスピードラチェット |
| <セット内容> | 41点 | 差込角 | 1/4” |
| ソケット(6角) | 3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” (※識別カラー付、色の違いによってサイズの選別が容易です。) |
(+)ビット | #1・#2・#3 |
| (-)ビット | 4.5・5.5・8.0mm | ヘックスビット | 5/64”・3/32”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32” |
| トルクスビット(イジリ止め付) | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40 | ポジビット | #1・#2・#3 |
| ラチェットハンドル | 152mm | スイベルエクステンションバー | 56mm |
| ロッキングエクステンションバー | 75・150mm | T型スライドハンドル | 110mm |
| ユニバーサルジョイント | 35.5mm | ビットアダプター | 37mm(六角シャンク1/4”) |
| メタルケース付き | |||
| ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。 | |||
| 限られた狭いスペースで作業するときは、首を左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。 | |||
| 狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。 | |||
| ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。 | |||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
