詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AH-51

品名 : 1/4"DRx152mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)

仕様

メーカー Wera 型番 003500
シリーズ Zyklop(サイクロップ) 商品名 8000Aサイクロップスピードラチェット
差込角 1/4” 全長 152mm
ギア数 72歯 送り角 5°
ヘッド設定角度 0°・15°・90°
左右切替式
ロック式(ロック機能付)
軸部が空回りするため早回しが可能
どんな角度もボタンひとつでラクラクセッティング
設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。
首を0°の位置に固定し、アダプターとビットをつけると従来のドライバーのように使用できます。
追加説明
カタログ価格

15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 13:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0399ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top