詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AH-71

品名 : 1/4"DRx99mm T型ラチェットハンドル

仕様

メーカー Wera 型番 023460
商品名 411 A RA 全長(mm) 89
ハンドルサイズ 99×44mm 軸長 45mm
重量 108g 差込角 1/4”
正逆切替レバー付
細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 13:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0399ページ
ウェブカタログ画像
  • 細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。
  • ラチェット機能はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
  • 方向転換は、正逆切替レバーで簡単に行えます。
  • 早回しスリーブ
  • 人間工学に基づいたダブルコンポーネントT型ハンドル

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top