詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-805

品名 : 1/4"DR [Hex-Plus]ロングビットソケット(ホールド/5個)

仕様

メーカー Wera 型番 003345
商品名 8740AHF1 セット内容 5個組
対辺(mm) 4.0・5.0・6.0・7.0・8.0 全長(mm) 100
差込角 1/4”
ホールド機能付き
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

12,100 (税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 07:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0400ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top