詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-818

品名 : 1/4"DRx10個 ソケットホルダー(マグネット付)

仕様

メーカー Wera 型番 136420
クリップ数 10 全長(mm) 270
差込角 1/4” 高さ(mm) 30
金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
マグネット付
追加説明
カタログ価格

5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0401ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付の為、壁、棚などに取付可能
  • ツイストロックにより、ソケットレールはソケットの取り外しが容易になります。
  • クリップはツイストロック式でソケット類を確実に固定します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top