品番 : EA617AJ-820
品名 : [1/4",3/8",1/2"DR用]ナットエキストラクター
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 050005 |
|---|---|---|---|
| 適合サイズ | 1/4”、3/8”、1/2” | 全長(mm) | 43 |
| 直径(mm) | 14 | 材質 | 合成プラスチック素材(TPE) |
| ホールド機能付きソケットから簡単に六角ナットを取り外すことができます。 | |||
| 合成プラスチック素材(TPE)で作られたツールは、保持機能を備え、ソケットから簡単にナットを取り外せます。 | |||
| 転がり落ちないように六角形の転がり防止機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ 0402ページ 0404ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
