品番 : EA617AK-200
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003594 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SB2サイクロップスピードラチェット |
| <セット内容> | 43点 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ソケット(6角) | 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm | (+)ビット | #2・#3 |
| (-)ビット | 5.5mm | ヘックスビット | 3・4・5・6・8・10mm |
| トルクスビット(イジリ止付) | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 | ポジビット | #2・#3 ※ビット六角シャンク:1/4” |
| ラチェットハンドル | 199mm | ロッキングエクステンションバー | 125・200mm |
| スイベルエクステンションバー | 76mm | T型スライドハンドル | 165mm |
| ユニバーサルジョイント | 50mm | ビットアダプター | 44mm(六角シャンク1/4”) |
| 総重量 | 2962g | ||
| メタルケース付き | |||
| ソケットは手締め時に便利なローレット加工 | |||
| ソケットは識別カラー付の為、色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| ラチェットヘッドは首を180°自由に回転でき、ホイールスイッチで回転方向の変更が可能。 | |||
| 限られた狭いスペースで作業するときは、首を左右に0°、15°、90°の動作角度で固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。 | |||
| 狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。 | |||
| ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
76,200 円(税抜)/ 83,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0401ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
