品番 : EA617AK-200B
品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003596 |
---|---|---|---|
シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SB4サイクロップスピードラチェット |
<セット内容> | 38点 | ||
差込角:3/8” | |||
ソケット(6角):1/4”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8” | |||
(+)ビット:#2・#3 | |||
(-)ビット:5.5mm | |||
ヘックスビット:5/64”・3/32”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32” | |||
トルクスビット(イジリ止付): T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 |
|||
ポジビット:#2・#3 ※ビット六角シャンク:1/4” | |||
ラチェットハンドル:199mm | |||
スイベルエクステンションバー:76mm | |||
ロッキングエクステンションバー:125・200mm | |||
T型スライドハンドル:165mm | |||
ユニバーサルジョイント | |||
ビットアダプター:44mm(六角シャンク1/4”) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
43,100 円(税抜)/ 47,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
代替品
|