詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-230

品名 : 3/8"DR ソケットレンチセット(自転車用)

仕様

メーカー Wera 型番 004175
<セット内容> 27点 (3/8”)ラチェットハンドル 199mm
(3/8”)ソケット 6・7・8・9・10・11・12・13・14mm (3/8”)ディープソケット 15mm
(3/8”)ビットソケット(保持機能付) 8・10mm (3/8”)エクステンションバー(首振りタイプ) 76mm
ビットアダプター 44mm(3/8”sq凹・1/4”Hex凸) (3/8”)エクステンションバー 125mm
(3/8”)9.5mmインサートツール 36mm(1/2”凸) Hexビット 3・4・5・6mm
TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30
自転車メンテナンス用
ソケットは手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0401ページ 2467ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ラチェットハンドル

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top