詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-510

品名 : 3/8"DRx10mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

仕様

メーカー Wera 型番 003043
商品名 8740BHF 差込角 3/8”
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
対辺 10mm 全長 38.5mm
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0402ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA617AK-506です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top