詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-555

品名 : 3/8"DRx7/32" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)

仕様

メーカー Wera 型番 003088
商品名 8740BHF 差込角 3/8”
対辺(mm) 7/32” 全長(mm) 107
色の違いによってサイズの選別が容易です。
ホールド機能付…先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
ビットソケット(インパクトは除く)、手動工具と電動工具に対応
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 06:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0403ページ
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top