詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-60

品名 : 3/8"DRx44mm/1/4"Hex ビットホルダー(ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 003590
商品名 8784B1 差込角 3/8”
六角対辺 1/4” 全長(mm) 44
重量(g) 43
クイックリリース
追加説明
カタログ価格

4,220 (税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/15 10:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0402ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top