詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-804

品名 : 3/8"DR [Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付)

ホールド機能付
先端のボールの働きでボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。

仕様

メーカー Wera 型番 003974
対辺(インチ) 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(8個組) 全長(mm) 35~38.5
差込角 3/8”
ツイストロックによりソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
サイズに応じて色分けされています。
ホールド機能付
先端のボールの働きでボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

19,300 (税抜)/ 21,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 05:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0402ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top