詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-810

品名 : 3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット(自転車用

仕様

メーカー Wera 型番 004176
<セット内容> 6点 TORXビットソケット T25・T30
Hexビットソケット 4・5・6・8・10mm 差込角 3/8”
全長 100・107mm
ホルダーケース付
握りやすいためのローレットが施されています。
各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易
自転車メンテナンス用
追加説明
アイコン
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2467ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top