品番 : EA617AM-318
品名 : 1/2"DRx18mm ソケット(ホールド機能付・ZYKLOP)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003738 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMCHF | 差込角 | 1/2” |
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。 | |||
対辺(mm) | 18 | 外径(mm) | 28.0 |
全長(mm) | 37 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 16:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※画像はEA617AM-314です。