品番 : EA617AM-51
品名 : 1/2"DRx277mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003600 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8000Cサイクロップスピードラチェット |
| 差込角 | 1/2” | 全長 | 277mm |
| ギア数 | 72歯 | 送り角 | 5° |
| ヘッド設定角度 | 0°・15°・90° | 重量 | 680g |
| ロッキング式 | |||
| 左右切替式 | |||
| 軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ) | |||
| ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。 | |||
| 設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。 | |||
| 左右に0°、15°、90°の固定された位置により、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。 | |||
| 首を0°の位置に固定し、アダプターとビットを取り付けることで、ドライバーのようにも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
