品番 : EA617AM-555
品名 : 1/2"DR/T55x140mm[TORX]ビットソケット(ホールド仕様
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003857 |
---|---|---|---|
商品名 | 8767CHF | 差込角 | 1/2” |
先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぎます。 | |||
サイズ | T55 | 全長(mm) | 140 |
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/20 00:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0419ページ |
拡大