詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617BC-10

品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40/20/4QR SCI
〈セット内容〉 24点 差込角 1/4”(6.35㎜)
ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm (+)ビット #1・#2
ヘキサゴンビット 4・5・6mm TORXビット T10・T15・T20・T25・T30
(1/4”)ビットホルダー 25mm エクステンションバー 54・150mm
ラチェットハンドル 117mm 総重量 565g
24pcsの1/4”DRソケットレンチセット
ソフトケース付
追加説明
カタログ価格

36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0382ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top