品番 : EA617BC-14
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40AD/12/7QRSKN |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | ソケット(6角) | 1/8” |
| ソケット(12角) | 5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16” | ラチェットハンドル(クイックリリース) | 117mm |
| ドライバーハンドル(クイックリリース) | 150mm | ||
| ユニバーサルジョイント(クイックリリース) | |||
| (1/4”)ビットホルダー | |||
| エクステンションバー(クイックリリース) | 54・150mm | 重量(g) | 917 |
| ケースサイズ(mm) | 227×131×57 | ||
| 19pcsの1/4”DRソケットレンチセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,400 円(税抜)/ 71,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
