品番 : EA617BC-2A
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 40/44/17/5KN |
|---|---|---|---|
| 22pcsの1/4”DRソケットレンチセットです。 | |||
| 差込角 | 1/4” | ケースサイズ | 227×131×57㎜ |
| 総重量 | 968g | ||
| <セット内容22点> | |||
| ソケット(6角) | 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm | ヘキサゴンビットソケット | 3・4・5・6mm |
| ラチェットハンドル | 117mm | エクステンションバー | 150mm |
| ユニバーサルジョイント | |||
| ドライバーハンドル…150mm | |||
| T型スライドハンドル…116mm | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
65,400 円(税抜)/ 71,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0382ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

