詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617BC-9

品名 : 1/4"・3/8"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 40/45/36/12KN
〈セット内容〉 48点 差込角 1/4”・3/8”
(1/4”)ソケット(6角)(mm) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9 (3/8”)ソケット(12角)(mm) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22
(3/8”)ディープソケット 5/8”(16mm) (1/4”)(+)ビット #1・#2・#3
(1/4”)(-)ビット 0.5×3mm、0.6×3.5mm、
0.8×4mm、1.0×5.5mm、
1.2×6.5mm、1.6×8mm
(1/4”)ヘキサゴンビット(mm) 3・4・5・6・8
(1/4”)ポジドライブビット #2 (1/4”)ビットホルダー 1/4”・3/8”
ソケットアダプター 3/8”凸×1/4”凹 (1/4”)ドライバーハンドル 150mm
(1/4”)T型スライドハンドル 165mm エクステンションバー (1/4”)150・76、
(3/8”)240mm
ユニバーサルジョイント (1/4”)37、
(3/8”)46mm
ラチェットハンドル (1/4”)117、
(3/8”)193mm
ケースサイズ 413×230×57㎜ 総重量 2963g
48pcsの1/4”DR・3/8”DRソケットレンチセット
追加説明
カタログ価格

140,800 円(税抜)/ 154,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/05 21:34現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0382ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top