詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617BR-2

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー TONE 型番 260MISO
<セット内容>
19点セット
・ソケット(12角):8・10・
11・12・13・14・17・19・
21・22・24・26・27・30・
32mm
・ラチェットハンドル:270mm
・スピンナーハンドル:380mm
・T型スライドハンドル:250mm
・エクステンションバー:150mm
差込角 1/2”
スチールケース
サイズ
415×180×54(H)mm 総重量 4.5kg
材質 工具鋼
追加説明
カタログ価格

25,500 (税抜)/ 28,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/06 13:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0450ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top